BRADY
BRADYの ロックアウト
ゲートバルブロックアウト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15543047
品番
065593
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
取付けポイント:165.1〜254
色
黄
直径(Φmm)
267.21
使用温度範囲(℃)
-40〜150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
318.30×276.20×76.2
最大径(Φmm)
ロックシャックル:9.7