BRADY
BRADYの ロックアウト
ゲートバルブロックアウト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリプロピレン
色
黄
注文コード
15543056
品番
065594
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
材質・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
取付けポイント:254〜330.2
色
黄
直径(Φmm)
354.58
使用温度範囲(℃)
-40〜150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
405.10×363.50×76.2
最大径(Φmm)
ロックシャックル:9.7