BRADY
BRADYの ロックアウト
ゲートバルブロックアウト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15543065
品番
065597
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
取付けポイント:127〜165.1
色
緑
直径(Φmm)
171.45
使用温度範囲(℃)
-40〜150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
224.10×181×60.4
最大径(Φmm)
ロックシャックル:9.7