ゲートバルブロックアウト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15543074 品番 065598
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
材質ポリプロピレン 寸法(mm)取付けポイント:165.1〜254 直径(Φmm)267.21 使用温度範囲(℃)-40〜150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)318.30×276.20×76.2 最大径(Φmm)ロックシャックル:9.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする