BRADY
BRADYの ロックアウト
ゲートバルブロックアウト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15543090
品番
065599
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
取付けポイント:254〜330.2
色
緑
直径(Φmm)
354.58
使用温度範囲(℃)
-40〜150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
405.10×363.50×76.2
最大径(Φmm)
ロックシャックル:9.7