ゲートバルブロックアウト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15543099 品番 145581
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質ポリカーボネート 寸法(mm)取付けポイント:25〜64 クリア 直径(Φmm)78.74 使用温度範囲(℃)-20〜150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120.10×80.00×35.9 最大径(Φmm)ロックシャックル:9.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする