BRADY
BRADYの ロックアウト
ゲートバルブロックアウト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15543117
品番
145583
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
取付けポイント:127〜165
色
クリア
直径(Φmm)
182.88
使用温度範囲(℃)
-20〜150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
226.06×181.00×60.4
最大径(Φmm)
ロックシャックル:9.7
RoHS指令(10物質対応)
対応