ゲートバルブロックアウト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15543126 品番 145584
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質ポリカーボネート 寸法(mm)取付けポイント:165〜254 クリア 直径(Φmm)284.48 使用温度範囲(℃)-20〜150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)318.30×276.20×76.2 最大径(Φmm)ロックシャックル:9.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする