BRADY
BRADYの ロックアウト
ゲートバルブロックアウト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15543144
品番
148647
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ABS
寸法(mm)
取付けポイント:178〜330
色
赤
直径(Φmm)
374.9
使用温度範囲(℃)
-40〜100
最大径(Φmm)
ロックシャックル:9.53
寸法(高さH×奥行D)(mm)
101.09×101.10
RoHS指令(10物質対応)
対応