BRADY
BRADYの ロックアウト
ゲートバルブロックアウト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15543160
品番
148648
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
ABS
寸法(mm)
取付けポイント:76〜178
色
赤
直径(Φmm)
229.36
使用温度範囲(℃)
-40〜100
最大径(Φmm)
ロックシャックル:9.53
寸法(高さH×奥行D)(mm)
78.74×78.70
RoHS指令(10物質対応)
対応