BRADY
BRADYの ロックアウト
ケーブルロックアウト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ガラス繊維入りナイロン
使用温度範囲(℃)
-20〜120
色
青
注文コード
15543178
品番
045191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・使用温度範囲・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラス繊維入りナイロン
色
青
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76.2×165.1×27.9
ロック
1個