ケーブルロックアウト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質ガラス繊維入りナイロン 使用温度範囲(℃)-20〜120 注文コード15543187 品番045192
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は材質・使用温度範囲・色など7種類から選べます 他の種類を見る
材質ガラス繊維入りナイロン 使用温度範囲(℃)-20〜120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.2×165.1×27.9 ロック1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする