ケーブルロックアウト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ガラス繊維入りナイロン 使用温度範囲(℃)-20〜120 注文コード15543196 品番051442
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質・使用温度範囲・色など7種類から選べます 他の種類を見る
材質ガラス繊維入りナイロン 直径(Φmm)101.6 使用温度範囲(℃)-20〜120 最大径(Φmm)ロックシャックル:7 奥行D(mm)45.27 ロック6個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする