BRADY
BRADYの ロックアウト
ケーブルロックアウト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ナイロン
色
黄
注文コード
15543239
品番
236921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・使用温度範囲・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン
色
黄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×16×25
最大径(Φmm)
ロックシャックル:7
ロック
3個