BRADY
BRADYの ロックアウト
セーフティーロックアウト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15543248
品番
065400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
ナイロン、ステンレス鋼
色
赤
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
157.48×142.24×22.86
最大径(Φmm)
ロックシャックル:9