バタフライバルブロックアウト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質ナイロン 注文コード15543266 品番121504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る
材質ナイロン 寸法(mm)取付けポイント:5.6〜60.7 使用温度範囲(℃)-25〜60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85.60 ×141.48 ×25.40 ロック4個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする