BRADY
BRADYの ロックアウト
バタフライバルブロックアウト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15543275
品番
121505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
ナイロン
寸法(mm)
取付けポイント:46.2〜98.6
色
赤
使用温度範囲(℃)
-25〜60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95.25×179.58×25.40
ロック
4個