バタフライバルブロックアウト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15543284 品番 170220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
材質ABSプラスチック 寸法(mm)取付けポイント:19.05〜50.8 使用温度範囲(℃)-40〜100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53.80×217.50×97.10 ロック4個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする