BRADY
BRADYの ロックアウト
プッシュボタンロックアウト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
注文コード
15543300
品番
130820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリカーボネート、ステンレス鋼
色
赤
使用温度範囲(℃)
-20〜80
最大径(Φmm)
ロックシャックル:922
高さH×直径(mm×Φmm)
49.60×73.80
RoHS指令(10物質対応)
対応