BRADY
BRADYの ロックアウト
プラグロックアウト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黄
注文コード
15543345
品番
045842
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
色
黄
使用温度範囲(℃)
-20〜80
最大径(Φmm)
ロックシャックル:9.4
高さH×直径(mm×Φmm)
158.75×88.14
ロック
1個