プラグロックアウト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15543354 品番065674
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88.90×80×43.20 最大径(Φmm)ロックシャックル:9.14 ロック2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする