BRADY
BRADYの ロックアウト
プラグロックアウト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
注文コード
15543370
品番
065675
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
色
赤
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
177.80×117.10×75.90
最大径(Φmm)
ロックシャックル:9.14
ロック
4個