プラグロックアウト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15543379 品番065695
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-20〜80 最大径(Φmm)ロックシャックル:9.4 高さH×直径(mm×Φmm)185.70×79 ロック2個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする