BRADY
BRADYの ロックアウト
ブレーカロックアウト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15543397
品番
148690
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラス繊維強化プラスチック
色
赤
使用温度範囲(℃)
-40〜115
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
27.03×34.93×32.31
最大径(Φmm)
ロックシャックル:97.14
RoHS指令(10物質対応)
対応