BRADY
BRADYの ロックアウト
ブレーカロックアウト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15543415
品番
148692
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラス繊維強化プラスチック
色
赤
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95.25×105.21×59.89
最大径(Φmm)
ロックシャックル:97.37
RoHS指令(10物質対応)
対応