BRADY
BRADYの ロックアウト
ボール弁ロックアウト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15543458
品番
065666
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ナイロン
寸法(mm)
取付けポイント:6.35〜25.4
色
赤
直径(Φmm)
12
使用温度範囲(℃)
-30〜120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.80×68.58×121.92
最大径(Φmm)
ロックシャックル:7.16
ロック
1個