BRADY
BRADYの ロックアウト
ボール弁ロックアウト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15543467
品番
065669
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
スチール
寸法(mm)
取付けポイント:32〜76
色
赤
使用温度範囲(℃)
-30〜93
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155.45×98.04×16.51
最大径(Φmm)
ロックシャックル:7.16
ロック
15個