BRADY
BRADYの ロックアウト
ボール弁ロックアウト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15543476
品番
065692
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
スチール
寸法(mm)
取付けポイント:6〜25
色
赤
使用温度範囲(℃)
-30〜93
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
93.98×57.15×78.74
最大径(Φmm)
ロックシャックル:9.53
ロック
6個