BRADY
BRADYの ロックアウト
ボール弁ロックアウト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15543485
品番
121540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
スチール
寸法(mm)
取付けポイント:12.5〜50.8
色
赤
使用温度範囲(℃)
-40〜90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
108.20×55.88×49.53
最大径(Φmm)
ロックシャックル:7.14
ロック
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応