ボール弁ロックアウト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15543494 品番 121541
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質スチール 寸法(mm)取付けポイント:50.8〜101.6 使用温度範囲(℃)-40〜90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162.81×92.20×56.64 最大径(Φmm)ロックシャックル:7.14 ロック1個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする