BRADY
BRADYの ロックアウト
ボール弁ロックアウト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15543510
品番
800110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
適合パイプ:12.7〜63.5
色
赤
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
134.37×103.38×77.47
最大径(Φmm)
ロックシャックル:7.95
ロック
4個
RoHS指令(10物質対応)
対応