BRADY
BRADYの ロックアウト
ボール弁ロックアウト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15543519
品番
800111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
適合パイプ:50.0〜203.2
色
赤
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
304.80×219.96×118.00
最大径(Φmm)
ロックシャックル:7.24
ロック
4個
RoHS指令(10物質対応)
対応