BRADY
BRADYの ロックアウト
ユニバーサルケーブルロックアウト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15543528
品番
145552
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
色
赤
使用温度範囲(℃)
-40〜120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60.96×127.00×25.40
最大径(Φmm)
ロックシャックル:9.4
ケーブル長(mm)
3500
ロック
6個
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
4.32