ユニバーサルミニチュア回路ブレーカロックアウト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15543537 品番 149514
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質ガラス繊維入りナイロン 使用温度範囲(℃)-20〜120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.71×29.21×17,27 最大径(Φmm)ロックシャックル:7.14 ロック1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする