BRADY
BRADYの ロックアウト
ユニバーサルミニチュア回路ブレーカロックアウト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
15543546
品番
149515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
ガラス繊維入りナイロン
色
赤
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60.71×29.21×17,27
最大径(Φmm)
ロックシャックル:7.14
ロック
1個