BRADY
BRADYの ロックアウト
ユニバーサルロックアウト錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15543555
品番
236919
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硬鋼
色
赤
使用温度範囲(℃)
-35〜177
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.29×136.40×6.86
最大径(Φmm)
ロックシャックル:9.53
ロック
6個
RoHS指令(10物質対応)
対応