BRADY
BRADYの ロックアウト
ユニバーサルロックアウト錠
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15543564
品番
236920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
色
赤
使用温度範囲(℃)
-30〜175
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38.51×107.95×6.8
最大径(Φmm)
ロックシャックル:10.01
ロック
6個
RoHS指令(10物質対応)
対応