BRADY
BRADYの ロックアウト
ユニバーサル回路ブレーカロックアウト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15543580
品番
065387
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン
色
赤
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54.36×30.23×8.38
最大径(Φmm)
ロックシャックル:7.14
ロック
1個