BRADY
BRADYの ロックアウト
ユニバーサル回路ブレーカロックアウト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15543589
品番
65396
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
色
赤
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56.01×24.13×25.40
最大径(Φmm)
ロックシャックル:7.14
ロック
1個