BRADY
BRADYの ロックアウト
ユニバーサル回路ブレーカロックアウト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
15543625
品番
090851
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラス繊維強化プラスチック、ステンレススチール
色
赤
直径(Φmm)
21.08
使用温度範囲(℃)
-20〜120
最大径(Φmm)
ロックシャックル:7.14
寸法(高さH×奥行D)(mm)
41.66×20,32
ロック
1個