ロックアウトキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15543634 品番196212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ブレイディゲートバルブロックアウトセットには、赤色25から330mmのゲートバルブに適合する各サイズの赤色ゲートバルブロックアウト1個が含まれています。このセットには、5つの赤色ゲートバルブ(例:065560-ゲートバルブ25-64mm×1、065561-ゲートバルブ64-127mm×1、065562-ゲートバルブ127-165mm×1、065563-ゲートバルブ165-254mm×1、065564-ゲートバルブ254-330mm×1が含まれています。
南京錠を取り付け可能

材質ポリプロピレン 寸法(mm)取付けポイント:25.40〜330.20 使用温度範囲(℃)-40〜150 最大径(Φmm)ロックシャックル:9.53 ロック1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする