ロックアウトクランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質真鍮、ガラス繊維強化ナイロン、ステンレス鋼 注文コード15543650 品番50924
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮、ガラス繊維強化ナイロン、ステンレス鋼 使用温度範囲(℃)-20〜120 寸法(幅W×高さH)(mm)22.90×142.20 最大径(Φmm)ロックシャックル:9.91 ロック2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする