BRADY
BRADYの ロックアウト
ロックアウトクランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ABSプラスチック
注文コード
15543659
品番
150841
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABSプラスチック
色
赤
使用温度範囲(℃)
-40〜100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
134.00×66.62×79.00
最大径(Φmm)
ロックシャックル:7.87
ロック
2個