BRADY
BRADYの ロックアウト
ロックアウトハスプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチール
注文コード
15543677
品番
105719
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
色
赤
使用温度範囲(℃)
-35〜177
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40.01×111.05×5.69
最大径(Φmm)
ロックシャックル:8.51
ロック
6個