BRADY
BRADYの ロックアウト
ロックアウトハスプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ナイロン
注文コード
15543686
品番
236916
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン
色
橙
使用温度範囲(℃)
-30〜135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40.74×178.00×11.00
最大径(Φmm)
ロックシャックル:9
ロック
6個