BRADY
BRADYの ロックアウト
ロックアウト装置
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
-20〜80
色
赤
注文コード
15543704
品番
045629
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・使用温度範囲・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
色
赤
使用温度範囲(℃)
-20〜80
最大径(Φmm)
ロックシャックル:8.64
高さH×直径(mm×Φmm)
158.80×88.14
ロック
1個