ロックアウト装置

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ガラス繊維強化プラスチック 使用温度範囲(℃)-20〜120 注文コード15543738 品番148696
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は材質・使用温度範囲・色など4種類から選べます 他の種類を見る
材質ガラス繊維強化プラスチック 使用温度範囲(℃)-20〜120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.13×23.72×18.80 最大径(Φmm)ロックシャックル:7.37 ロック1個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする