BRADY
BRADYの ロックアウト
作業工具
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15543914
品番
225206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
Brady操作工具は、直径13mmの穴に対してケーブルロックアウト装置を開閉します。ポリプロピレン製です。このツールは赤色です。
軽量
簡単に使用可能
使いやすい
用途
プロロックケーブルロックアウトのロックおよびロック解除
材質
ポリプロピレン
色
赤
寸法(幅W×高さH)(mm)
152.00×26.00
耐熱温度(℃)
-50〜 55
RoHS指令(10物質対応)
対応