錠前&タグキャリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15543930 品番148866
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Brady安全ロックとタグキャリアはこれにより、機器のロックアウトに必要なすべての電源を1つのキャリアで保管することで、個人用ロックアウト、掛け金、タグ装置を簡単に整理できます。ロックキャリア用の成形ガラス繊維強化ナイロン製で、Dクリップ用のアルミ製、ケーブル用のビニールシース付きスチール製です。
キーストラップとカラビナを含む
クリップで簡単に取り付けて、24個の南京錠を保管可能
ベルトに簡単に取り付けられます
赤色で提供
3つのロックアウト手順タグ付きの英語、スペイン語、フランス語のラベル
追加の12個の赤いキー付きロックを供給します

材質ガラス繊維強化プラスチック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)194.06×131.83×26.92 ロック12個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする