BRADY
BRADYの ロックアウト
多極ブレーカのロックアウト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15543939
品番
066321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
2極及び3極ブレーカスイッチのほとんどのブランドをロックアウト
セルフロック式のナイロン製タイと併用します
材質
ナイロン
色
赤
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法(幅W×奥行D)(mm)
62.23×30.99
最大径(Φmm)
ロックシャックル:7.11
ロック
2個